Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron Interactive Arm LD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4652675
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-361-026
EAN/GTIN:
     7426901610699
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Passen Sie sich an den heutigen und morgigen Bedarf der aktiven Positionierung von Fernsehgeräten an. Heben, schwenken oder drehen Sie Ihr Display in eine beliebige Richtung! Vertikale Verstellbarkeit von 51 cm und 38 cm Höhenverstellbarkeit zu jeder Seite. Zum Anheben, Schwenken oder Drehen Ihres Fernsehers/Ihres Displays! Positionieren Sie den Bildschirm so, dass Augen-, Hals- und Rückenschmerzen gelindert werden. Dieser mit der patentgeschützten Constant Force-Technologie ausgerüstete Arm ermöglicht ein ruckfreies, mit leichtem Druck durchführbares Verstellen und Bewegen des Fernsehapparats/Displays.
Ergotron Interactive Arm LD - Befestigungskit (Gelenkarm, VESA-Adapter, Wandmontagehalterung) - Patentierte Constant Force Technologie - für LCD-Display - Aluminium - Black Trim, Polished Aluminum - Bildschirmgröße: bis zu 106,7 cm (bis zu 42 Zoll)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
4 kg
Farbe
Black Trim, Polished Aluminum
Material
Aluminium
Einstellbare Tiefe
11.2-54.3 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Funktionen
Drehturm, Constant Force Technology
Design
Patentierte Constant Force Technologie
Max. Ladegewicht
11.3 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Montagekomponenten
Gelenkarm, VESA-Adapter, Wandmontagehalterung
Oberfläche
Poliert
Empfohlene Display-Größe
Bis zu 106,7 cm (bis zu 42 Zoll)
Mindestladegewicht
3.2 kg
Neigung
-5° bis 70°
Schwenken
180°
Anheben
50.8 cm
Anpassungen
Schwenk, Neigung, Drehung, Lift
Kabelaufbewahrung
Kabelmanagement-Clips
Rotation
360°
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 200 x 100 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
56 cm x 28 cm x 17 cm / 4.6 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,77*
€ 213,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,99*
€ 202,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,67*
€ 190,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,18*
€ 179,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,65*
€ 170,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.