Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron LX Befestigungskit (VESA-Adapter, Steh-Sitz-Arm, Basis, Verlängerung)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4652671
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-353-026
EAN/GTIN:
     7427457466488
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Dieser vielseitige Arm eignet sich für die verschiedensten Anwendungen: Installieren Sie einen kleineren Monitor zum Gebrauch mit einem Steh-Sitz-Arbeitsplatz oder fügen Sie ein großes, bis zu 11,3 kg schweres Display für eine digitale Beschilderung hinzu. Der LX bietet einen beispiellosen Bewegungsradius und eignet sich für sitzende wie auch für stehende Benutzer - ermöglicht ein senkrechtes Verstellen um 51 cm und ein seitliches Verstellen um 157 cm.
Ergotron LX - Befestigungskit (VESA-Adapter, Steh-Sitz-Arm, Basis, Verlängerung) - für LCD-Display - Kapazität 3,2 - 11,3 kg - Polished Aluminum - Bildschirmgröße: bis zu 106,7 cm (bis zu 42 Zoll) - Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
5 kg
Farbe
Polished Aluminum
Einstellbare Tiefe
Up to 83.2 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 10 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Funktionen
Horizontale oder vertikale Bildschirmausrichtung, Drehturm
Max. Ladegewicht
11.3 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Montagekomponenten
VESA-Adapter, Steh-Sitz-Arm, Basis, Verlängerung
Empfohlene Display-Größe
Bis zu 106,7 cm (bis zu 42 Zoll)
Mindestladegewicht
3.2 kg
Neigung
-5° bis 70°
Schwenken
180°
Anpassungen
Höhe, Schwenk, Neigung, schwenken, Drehung, Tiefe
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
Platzierung/Montage
Wandmontage
Rotation
360°
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 200 x 100 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Abmessung
Basis - Breite: 8 cm, Tiefe: 7.8 cm, Höhe: 21.3 cm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
56 cm x 28 cm x 19 cm / 5.7 kg
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,03*
€ 273,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,74*
€ 269,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,18*
€ 253,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,73*
€ 243,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,83*
€ 231,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.