Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De'Longhi Icona Vintage KBOV 2001.BG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4648508
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     KBOV2001BG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher 1,7l
Icona Vintage KBOV 2001.BG ist einen Wasserkocher im Vintage Design in edler Ausstattung, mit einer lackierten Oberfläche mit verchromten Akzenten. Der kabellose Wasserkocher kann um 360° auf der Basisstation gedreht werden.
De'Longhi Icona Vintage KBOV 2001.BG - Wasserkocher - 1.7 Liter - 2 kW - Cremefarben
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Cremefarben
Produkttyp
Wasserkocher
Besonderheiten
Überhitzungsschutz, Wasserstandsanzeige, wärmeisolierter Griff, auswaschbarer Kalkfilter, abnehmbarer Kalkfilter
Kapazität
1.7 Liter
Wasserkocher-Merkmale
360 Grad-Anschluss-Sockel, verdecktes Heizelement, Warmhalteplatte aus rostfreiem Stahl
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre (Frankreich - 1 Jahr)
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Abschaltautomatik, Trockenkochschutz, Überhitzungsschutz
Äußere Merkmale
Chromverkleidung, Kabelfach, Metallgehäuse, Vintage-Design
Abmessungen und Gewicht
Breite
23 cm
Tiefe
23 cm
Höhe
26.5 cm
Gewicht
1.3 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
2 kW
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Kabelaufbewahrung
Ja
Wasserkocher
Kabelloses Gießen
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, wasserkocher delonghi
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 53,69* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,81*
€ 73,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.