Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 509-4620477 Herst.-Nr.: 7510-109 EAN/GTIN: 5706991014839 |
| |
|
| | |
| Das Speak 510 ist eine benutzerfreundliche, persönliche Freisprechlösung für Konferenzgespräche mit USB- und Bluetooth -Konnektivität für effiziente und produktive Telefonkonferenzen jederzeit und überall. Dank optionalem USB-Adapter Jabra Link 370* genießen Sie bis zu 30 Meter Bewegungsfreiheit. Reiseetui im Lieferumfang enthalten. Jabra SPEAK 510 MS - VoIP-Freisprechtelefon für Tisch - Bluetooth - kabellos - USB - Zertifiziert für Skype für Unternehmen Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 12 cm | | Tiefe | 12 cm | | Höhe | 3.3 cm | | Gewicht | 195 g | | Kompatibilität | Windows | | Produkttyp | VoIP-Freisprechtelefon für Tisch - Bluetooth - kabellos - USB | | Zusätzliche Funktionen | DSP, LED-Leuchten | | Max. Betriebsabstand | 30 m | | Empfohlene Verwendung | Tragbare Elektronik, Computer - Kommunikation | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Tragetasche | | Kennzeichnung | Plug and Play, IC, FCC, KCC, TELEC, SRRC, NCC, RCM | | Kabeldetails | USB-Kabel - 90 cm | | Software-Zertifizierung | Zertifiziert für Skype für Unternehmen | Stromversorgung | Ladezeit | 2 Stunde(n) | | Batterie | Wiederaufladbar - Lithium-Ionen | | Betriebszeit (bis zu) | 15 Stunden | Audioausgang | Anschlusstechnik | Kabellos | | Soundmodus | Mono | | Besonderheiten | Sprachführung | | Membran | 50 mm | | Bluetooth-Profile | Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio Gateway Hands-Free Profile (AGHFP) | | Frequenzgang | 250 - 14000 Hz | | Bluetooth-Version | Bluetooth 3.0 | | Soundeffekte | Crystal Clear | | Drahtlose Technologie | Bluetooth | | Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte | 2 | Verbindungen | Anschlusstyp | USB 2.0 (4 PIN USB Type A) | Fernbedienung | Steuerung | Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden | Kabel | Kabellänge | 90 cm | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportbreite | 13.25 cm | | Transporttiefe | 14.3 cm | | Transporthöhe | 4.55 cm | Internet der Dinge (IoT) | Intelligenter Assistent | Siri, Cortana, Google Assistant | Mikrofon | Formfaktor | Eingebaut | | Audioeingang - Daten | Ungerichtet - 150 - 6500 Hz | | Frequenzgang | 150 - 6500 Hz | | Betriebsart des Mikrofons | Ungerichtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Freisprecheinrichtung, KFZ Freisprecheinrichtung, Desktop Audio Konferenzsysteme, Konferenztelefon, Telefonkonferenzsystem, USB-Konferenzlösung, Kopfhörer, Intelligenter Lautsprecher, Smart Speaker, Smart-Lautsprecher, SmartHome Lautsprecher, Smarte Lautsprecher, Smarter Lautsprecher, Vernetzter Lautsprecher, USB Lautsprecher, USB Speaker, jabra bluetooth freisprecheinrichtung, freisprechanlage, jabra freisprechanlage |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 509 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 69,58* | € 88,44* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 71,22* | € 90,37* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 71,74* | € 91,09* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 72,46* | € 91,49* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 74,08* | € 93,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 509 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 509 | | Versand: Lager 509 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 509 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|