Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCook PC-PSM 1031


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4641106
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501032
EAN/GTIN:
     4006160010329
Suchbegriffe:
Pfeffer / Salz Garnitur
Pfeffer / Salz Set
Pfeffer- und Salzstreuer
Salz- und Pfefferstreuer
ProfiCook PC-PSM 1031 - Pfeffer- und Salzmühle - Edelstahl/Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Edelstahl/Schwarz
Produkttyp
Pfeffer- und Salzmühle
Besonderheiten
Einstellbares Keramikmahlwerk
Gehäusematerial
Rostfreier Stahl
Verschiedenes
Äußere Merkmale
Edelstahlgehäuse, eingebaute Nachtleuchte
Kennzeichnung
GS
Batterie
Batterietyp
AA
Anzahl benötigter Batterien
4
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.3 cm
Tiefe
5.3 cm
Höhe
31 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
11 cm
Tiefe (Versand)
31 cm
Höhe (Versand)
5.5 cm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714150
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.