Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCook PC-KSW 1021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4641103
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501 021
EAN/GTIN:
     4006160102123
Suchbegriffe:
Kaffeemühle
Babynahrungszubereiter
Zerkleinerer
proficook kaffeemühle
ProfiCook PC-KSW 1021 - Kaffeemühle - 200 W - rostfreier Edelstahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Rostfreier Edelstahl
Produkttyp
Kaffeemühle
Besonderheiten
Einstellbarer Mahlgrad, transparenter Deckel, Impulsgeschwindigkeit, Edelstahlklinge, Edelstahl-Bohnenbehälter (85 g)
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Sicherheitsschalter
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Universalzerkleinerer ¦ Hackmesser
Äußere Merkmale
Edelstahlgehäuse
Kennzeichnung
TUV, GS
Abmessungen und Gewicht
Breite
11.5 cm
Tiefe
11.5 cm
Höhe
20 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
200 W
Spannung
230 V / 50 Hz
Kabelaufbewahrung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
22 cm
Tiefe (Versand)
12 cm
Höhe (Versand)
21 cm
Weitere Suchbegriffe: kaffeemühle
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.