Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton WB 16 100 V / 8 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4622440
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     50318
EAN/GTIN:
     4007540503189
Suchbegriffe:
ELA-Lautsprecher
Wandlautsprecher
wandlautsprecher
2-Wege-Kompaktbox mit stabilem Kunststoffgehäuse (schwarz), bestückt mit einem 16-cm-Tieftöner und einem Hochtöner für einen breiten Übertragungsbereich. Gut geeignet für Musik- und Sprachwiedergabe. Universell einsetzbar für professionelle Beschallungen oder im Heimbereich. Sowohl 100-V-Betrieb durch integrierten Übertrager als auch 8-Ohm-Betrieb möglich. Auswahl der Leistungsanpassungen des 100-V-Übertragers sowie der Betriebsart 8 Ohm mittels Drehschalter. Drehbarer Montagebügel zur flexiblen Montage (waagerecht oder senkrecht), zusätzlich ins Gehäuse eingelassene Gewinde zur Montage einer Halterung (z.B. Gelenk).
Visaton WB 16 100 V / 8 OHM - Lautsprecher - 60 Watt - zweiweg - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Lautsprecher
Gehäusematerial
ABS-Kunststoff
Schutz
Wetterfest
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schwenkschiene
Lautsprechersystem
Lautsprechertyp
Zweiweg - passiv
Zusätzliche Merkmale
100V-Leistungsfeinwähler
Empfohlene Aufstellung
Innen / Außen
Frequenzgang
80 - 20000 Hz
Nennimpedanz
8 Ohm
Max. Ausgangspegel (max. SPL)
92 dB
Dauerstrom
60 Watt
Spitzenleistung
90 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Mit Lautsprechern
1 x Lautsprecher - zweiweg - 60 Watt - 80 - 20000 Hz - 8 Ohm - kabelgebunden
Treiberdetails
Lautsprecher: Woofer-Treiber - 160 mm (6.3") ¦ Lautsprecher: Tweeter-Driver
Maße und Gewicht
Breite
22 cm
Tiefe
17.2 cm
Höhe
29.2 cm
Gewicht
2.8 kg
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,09*
€ 213,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,90*
€ 205,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,65*
€ 194,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,84*
€ 185,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,95*
€ 167,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.