Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton WB 10 100 V / 8 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4622437
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     50310
EAN/GTIN:
     4007540503103
Suchbegriffe:
ELA-Lautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
2-Wege-Kompaktbox mit stabilem Kunststoffgehäuse (weiß), bestückt mit einem 10-cm-Tieftöner und einem Hochtöner für einen breiten Übertragungsbereich. Gut geeignet für Musik- und Sprachwiedergabe. Universell einsetzbar für professionelle Beschallungen oder im Heimbereich. Sowohl 100-V-Betrieb durch integrierten Übertrager als auch 8-Ohm-Betrieb möglich. Auswahl der Leistungsanpassungen des 100-V-Übertragers sowie der Betriebsart 8 Ohm mittels Drehschalter. Drehbarer Montagebügel zur flexiblen Montage (waagerecht oder senkrecht).
Visaton WB 10 100 V / 8 OHM - Lautsprecher - 40 Watt - zweiweg - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Lautsprecher
Lautsprechersystem
Lautsprechertyp
Zweiweg - passiv
Frequenzgang
100 - 20000 Hz
Max. Ausgangspegel (max. SPL)
91 dB
Dauerstrom
40 Watt
Spitzenleistung
60 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Mit Lautsprechern
1 x Lautsprecher - zweiweg - 40 Watt - kabelgebunden
Treiberdetails
Lautsprecher: Woofer-Treiber - 100 mm (3.94") ¦ Lautsprecher: Tweeter-Driver
Maße und Gewicht
Breite
13 cm
Tiefe
10.5 cm
Höhe
20.8 cm
Gewicht
1.325 kg
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
Zubehör
Velcro
EC60227
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.