Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Desktop 725


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Desktop dictation
Philips Desktop dictation
Artikel-Nr.:
     C1006-4614437
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     LFH0725/20
EAN/GTIN:
     8710101503387
Suchbegriffe:
Diktier-Gerät
Diktiergerät
Diktier-Mikrofon
Diktiermikrofon
Philips Desktop 725 - Minikassetten-Rekorder/-Transcriber - 600 mW
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Minikassetten-Rekorder/-Transcriber
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Minikassette
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Abmessungen und Gewicht
Breite
13.5 cm
Tiefe
23.2 cm
Höhe
5 cm
Gewicht
1.2 kg
Audiosystem
Funktionen
Autom. Abschalten, Steuerung der Wiedergabegeschwindigkeit, Fußsteuerung, Lautstärkenregler
Minikassetten-Diktiergerät/Transcriber
Klang-Ausgabemodus
Mono
Klangregelung
Ja
Audiospezifikationen
Verstärker - Reaktionszeit: 200 - 6000 Hz ¦ Kassette - Reaktionszeit: 200 - 6000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer ¦ Fernsteuerung ¦ Mikrofon
Lautsprechersystem
Lautsprecher
1 x Lautsprecher - eingebaut - 600 mW - 200 - 6000 Hz
Kassettensystem
Funktionen
Full Auto-Stop, Cue- und Review-Steuerung, Schnell-Löschen, Warnung "Bandende"
Steuerungstyp
Full-Logic
Kassettenanzahl
1
Zähler
Ja
Verstärker
Ausgangsleistung/gesamt
600 mW
Mikrofon
Typ
Mikrofon - außen
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Eingeschlossene Anzahl
1
Bildschirm
Typ
LCD
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.200,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.344,93*
€ 1.600,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.327,23*
€ 1.579,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.268,61*
€ 1.509,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.235,41*
€ 1.470,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.200,92*
€ 1.429,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
234716
ab € 2,98*
Zubehör
WMC
24100
ab € 17,69*
Zubehör
WMC
24601
ab € 33,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.