Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remington S8500 Shine Therapy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4577482
Hersteller:
     Spectrum Brands
Herst.-Nr.:
     S8500
EAN/GTIN:
     4008496759323
Suchbegriffe:
Glätt-Eisen
Glätteisen
Haar-Glätter
Haarglätter
Die Shine Therapy Technologie versorgt das Haar während des Stylens mit hitzeaktivierten Mikrowirkstoffen, die dem Haar einen seidigen Glanz verleihen.
Remington S8500 Shine Therapy - Haarglätter
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Haarglätter
Kategorie
Haarpflege, Schönheit
Herstellergarantie
Garantie
5 Jahre
Garantiedetails
6 Jahre mit Produktregistrierung
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Hitzebeständiger Beutel
Display
Typ
Digital
Energieversorgung
Kabel
Schwenken
Automatische Abschaltung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
35.8 cm
Tiefe (Versand)
6.5 cm
Höhe (Versand)
15.6 cm
Gewicht (Versand)
0.64 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Heizzeit
0.25 Minute
Haarpflege
Technologie
Hochwertige Keramikbeschichtung mit marokkanischem Arganöl
Hitzeeinstellungen Anz.
9
Max. Temperatur
230 °C
Verschließfunktion
Ja
Weitere Suchbegriffe: glätteisen remington, glätteisen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.