Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remington CI5319 Pro Spiral Curls


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4577434
Hersteller:
     Spectrum Brands
Herst.-Nr.:
     CI5319
EAN/GTIN:
     4008496725403
Suchbegriffe:
Locken-Stab
Lockenbürste
Lockenstab
lockenstab remington
Der perfekte Lockenstab für definierte Ringellocken - der 19 mm Lockenstab verfügt über eine anti-statische Keramik-Beschichtung -für weiches Haar und Locken, die jetzt noch länger halten. Die variable Temperatureinstellung ermöglicht es, die Temperatur stets im Auge zu behalten und somit die Hitzeeinwirkung der Haarstruktur anzupassen. Coloriertes, gebleichtes und feines Haar sollte auf niedrigster Stufe geglättet werden. Bei normalem Haar wird eine mittlere Temperatureinstellung empfohlen. Dickes und krauses Haar kann hingegen mit maximaler Temperaturstufe geglättet werden.
Remington CI5319 Pro Spiral Curls - Lockenstab
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Lockenstab
Kategorie
Haarpflege
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Merkmale des Geräts
Kabel mit Drehkupplung, Bereitschaftsanzeige
Energieversorgung
Stromverbrauch
35 W
Spannung
120 / 220 - 240 V
Kabel
1.8 m
Automatische Abschaltung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
37.3 cm
Tiefe (Versand)
6 cm
Höhe (Versand)
13 cm
Gewicht (Versand)
0.5 kg
Haarpflege
Haartrockner/Stylingprodukte – Funktionen
30-Sekunden-Aufheizung, Keramikbeschichtung, Kühlung, anpassbare Temperatur, Tourmaline-Technologie, antistatisch, Gleitbeschichtung
Hitzeeinstellungen Anz.
8
Max. Temperatur
210 °C
Stabdurchmesser
19 mm
Weitere Suchbegriffe: lockenbürste
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.