Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BaByliss SUBLIM'TOUCH PRO 180 C338E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4577431
Hersteller:
     Babyliss
Herst.-Nr.:
     C338E
EAN/GTIN:
     3030050069419
Suchbegriffe:
Locken-Stab
Lockenbürste
Lockenstab
lockenbürste babyliss
Größe zählt! Jedenfalls für manchen Lockenwunsch. Wenn groß nicht groß genug ist, braucht Frau den pro 180 C338E. Er verfügt über einen extra großen Durchmesser von 38mm - und ist damit nicht nur der perfekte Stab für besonders große Locken, sondern auch für sanfte Wellen. Zudem gibt er dem Haar maximales Volumen und eine nie gekannte Fülle. Dabei bleibt das Haar dank Sublim'touch-Beschichtung rundum geschützt, die präzise Temperaturregelung sorgt stets für das Wunschergebnis: eine Frisur, die bezaubert wie eine warme Brise voller Sommerdüfte.
BaByliss SUBLIM'TOUCH PRO 180 C338E - Haarstyler
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Haarstyler
Kategorie
Haarpflege
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Merkmale des Geräts
Einklappbarer Griff, aufrollbares Kabel, verhedderungsfrei
Haarpflege
Haartrockner/Stylingprodukte – Funktionen
Kühlung, anpassbare Temperatur, Sublim' touch-Beschichtung
Hitzeeinstellungen Anz.
10
Max. Temperatur
180 °C
Styler-Funktionen
Locken
Stabdurchmesser
38 mm
Weitere Suchbegriffe: lockenbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Babyliss
C451E
ab € 42,63*
Zubehör
Babyliss
C454E
ab € 22,93*
Zubehör
Babyliss
C260E
ab € 31,28*
Zubehör
Babyliss
C325E
ab € 13,89*
Zubehör
Babyliss
C332E
ab € 15,55*
Zubehör
Babyliss
C449E
ab € 21,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.