Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCook PC-UM 1006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4549831
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501006
EAN/GTIN:
     4006160100655
Suchbegriffe:
Standmixer
standmixer
ProfiCook PC-UM 1006 - Standmixer - 1.8 Liter - 1.2 kW - Edelstahl/Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Edelstahl/Schwarz
Produkttyp
Standmixer
Besonderheiten
Rutschfeste Gummifüße, Eiscrusher, abnehmbare Klingen, Edelstahlklinge, Glasschüssel, Deckel mit Messbecher
Kapazität
1.8 Liter
Geschwindigkeit (max.)
13000 rpm
Funktion & Einstellungen
Turbofunktion
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Sicherheitsschalter
Äußere Merkmale
Edelstahlgehäuse, Soft-Touch-Bedienelemente, LCD-Display mit blauer Hintergrundbeleuchtung
Kennzeichnung
GS
Display
Typ
LCD-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
21 cm
Tiefe
20 cm
Höhe
40 cm
Gewicht
4.6 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1.2 kW
Spannung
230 V / 50 Hz
Kabelaufbewahrung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
24 cm
Tiefe (Versand)
21 cm
Höhe (Versand)
48 cm
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Elektronisch
Timer-Einstellungsmerkmale
Wecker
Geschwindigkeitseinstellungen
5 Voreinstellungen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.