Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

In-akustik Premium Audio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inakustik 004101015 Audio-Kabel 1,5 m 3.5mm Weiß
Inakustik 004101015 Audio-Kabel 1,5 m 3.5mm Weiß
Artikel-Nr.:
     C1006-4531978
Hersteller:
     In-akustik
Herst.-Nr.:
     004101015
EAN/GTIN:
     4001985507917
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker
Das in-akustik Premium Audiokabel überzeugt mit seinem hohen Kupfergehalt durch kraftvollen Klang. Die doppelte Abschirmung bietet Schutz vor Störeinflüssen. Der Doppel-Monoaufbau sorgt für optimale Kanaltrennung und bessere elektrische Eigenschaften.
in-akustik Premium Audio - Audiokabel - Mini-Stecker männlich zu Mini-Stecker männlich - 1.5 m - Doppelisolierung - weiß, Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Doppelisolierung
Farbe
Weiß, Silber
Besonderheiten
Solid
Länge
1.5 m
Kabeltyp
Audiokabel
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Konnektivität
Anschluss
Mini-Telefon 3,5 mm - männlich
Stecker (zweites Ende)
Mini-Telefon 3,5 mm - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.