Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

In-akustik Premium Audio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
In-akustik Premium Audio
Artikel-Nr.:
     C1006-4531975
Hersteller:
     In-akustik
Herst.-Nr.:
     0040803
EAN/GTIN:
     4001985507832
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Das in-akustik Premium Audiokabel überzeugt mit seinem hohen Kupfergehalt durch kraftvollen Klang. Die doppelte Abschirmung bietet Schutz vor Störeinflüssen. Der Doppel-Monoaufbau sorgt für optimale Kanaltrennung und bessere elektrische Eigenschaften.
in-akustik Premium Audio - Audiokabel - RCA männlich zu RCA x 2 männlich - 3 m - Doppelisolierung - Blau, Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Doppelisolierung
Farbe
Blau, Silber
Besonderheiten
OFC (Oxygen Free Copper), hochreine Kupferleiter, solid
Länge
3 m
Kabeltyp
Audiokabel
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Konnektivität
Anschluss
RCA - männlich
Stecker (zweites Ende)
RCA x 2 - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.