Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF BUENO Wasserkocher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4510380
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     04 1308 0011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wmf wasserkocher 1,7 l
Der BUENO Waserkocher aus Edelstahl mit seinem versteckten Edelstahlheizelement bringt mit 2.400 Watt volle Leistung, so dass man nicht lange auf 1,7 Liter heißes Wasser warten muss. Clevere Extras - beleuchtete, außenliegende Wasserstandsanzeige, herausnehmbarer, abwaschbarer Kalk-Wasserfilter und sein komfortabler Soft-Touch-Griff. Praktisch - der kabellose Wasserkocher mit separatem Gerätesockel, in dem sich auch die Kabelaufwicklung verbirgt. Sicher - durch Trockenlauf- und Überhitzungsschutz, Kochstoppautomatik und Deckelverriegelung.
WMF BUENO - Wasserkocher - 1.7 Liter - 2.4 kW
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Wasserkocher
Besonderheiten
Wasserstandsanzeige, abnehmbarer Kalkfilter
Kapazität
1.7 Liter
Gehäusematerial
Rostfreier Stahl
Wasserkocher-Merkmale
Verdecktes Heizelement, Warmhalteplatte aus rostfreiem Stahl
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Abschaltautomatik, automatische Sicherheitsabschaltung bei geöffnetem Deckel, Trockenkochschutz, Überhitzungsschutz
Kennzeichnung
Directive 2004/108/EC, Directive 2006/95/EC, Directive 2009/125/EC
Energieversorgung
Stromverbrauch
2.4 kW
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Kabelaufbewahrung
Ja
Wasserkocher
Kabelloses Gießen
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,7l
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WMF
04.1302.0012
ab € 36,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.