Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony LCS EJC3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4503708
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     LCSEJC3B.SYH
EAN/GTIN:
     4905524866179
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
LCS-EJC3B ist eine gepolsterte Tasche, die a NEX Kameras mit befestigtem Objektiv schützt.
Sony LCS-EJC3 - Tasche für Digitalkamera mit Objektiven - Polyurethan - für a ZV-E10; a NEX 3NL, 3NY, 5N, 5ND, 5NK, 7, 7K, C3, C3A, C3D, C3K, F3, F3D, F3K, F3Y; a6300
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
9.4 cm
Gewicht
155 g
Material
Polyurethan
Tragetasche
Typ
Tasche
Tragegurt
Schultertragriemen
Zusätzliche Fächer
Memory-Karte, Objektivdeckel
Empfohlene Verwendung
Für Digitalkamera mit Objektiven
Schutz
Staubabweisend, Kratzfest
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony a ZV-E10 ¦ Sony a NEX 3A, 3D, 3K, 3NL, 3NY, 5A, 5D, 5K, 5N, 5ND, 5NK, 7, 7K, C3, C3A, C3D, C3K, F3, F3D, F3K, F3Y ¦ Sony a6300
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.