Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritter contura 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4502872
Hersteller:
     Ritterwerk
Herst.-Nr.:
     558.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine
ritter contura 3 - Schneidemaschine - 150 W - Silver Metallic
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Silver Metallic
Produkttyp
Schneidemaschine
Abmessungen und Gewicht
Breite
29.5 cm
Tiefe
39 cm
Höhe
24.5 cm
Gewicht
4.2 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
150 W
Spannung
230 V
Kabelaufbewahrung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,21*
€ 214,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,16*
€ 214,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,60*
€ 205,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,99*
€ 196,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,13*
€ 179,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ritter
554.185
ab € 30,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.