Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron Interactive Arm VHD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4502536
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-304-026
EAN/GTIN:
     0698833021905
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Passen Sie sich an den heutigen und morgigen Bedarf der aktiven Positionierung von Fernsehgeräten an. Heben, schwenken oder drehen Sie Ihr Display in eine beliebige Richtung! Vertikale Verstellbarkeit von 51 cm und 53 cm Höhenverstellbarkeit zu jeder Seite. Jetzt kann jeder mühelos mit einer leichten Berührung seinen Fernseher in verschiedene Positionen bringen! Ihr Bildschirm steht förmlich in der Luft und lässt sich einfach zwischen Steh- und Sitzhöhen verstellen. Nie wieder unbequeme Blickwinkel und einen steifen Hals.
Ergotron Interactive Arm VHD - Befestigungskit (Gelenkarm, VESA-Adapter, Wandmontagehalterung) - Patentierte Constant Force Technologie - für LCD-Display - Aluminium - Black Trim, Polished Aluminum - Bildschirmgröße: 101.6-160 cm (40"-63")
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
11.9 kg
Farbe
Black Trim, Polished Aluminum
Material
Aluminium
Einstellbare Tiefe
16.5-72.7 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Funktionen
Drehturm, Constant Force Technology
Design
Patentierte Constant Force Technologie
Max. Ladegewicht
31.8 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Montagekomponenten
Gelenkarm, VESA-Adapter, Wandmontagehalterung
Oberfläche
Poliert
Empfohlene Display-Größe
101.6-160 cm (40"-63")
Mindestladegewicht
15.9 kg
Neigung
-10° bis 15°
Schwenken
180°
Anheben
50.8 cm
Anpassungen
Schwenk, Neigung, Drehung, Lift
Kabelaufbewahrung
Kabelmanagement-Clips
Rotation
-5° bis +5°
VESA-Halterung
200 x 100 mm, 200 x 400 mm, 200 x 600 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
77.5 cm x 33 cm x 20 cm / 14.3 kg
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,53*
€ 286,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,74*
€ 281,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,76*
€ 263,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,14*
€ 256,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,19*
€ 246,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.