Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech USB Headset H540


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4496713
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     981-000480
EAN/GTIN:
     5099206038868
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Laserabgestimmte Treiber und integrierter Equalizer für hochpräzise Klangausgabe. Die Plug&Play-USB-Konnektivität ermöglicht die sofortige Wiedergabe von Musik, Filmen und Telefongesprächen in vollem, digitalem Stereo-Sound. Dank der Bedienelemente an der Hörmuschel und der Stummschaltungsanzeige ist einfach erkennbar, wenn das Mikrofon stummgeschaltet ist.
Logitech USB Headset H540 - Headset - On-Ear - kabelgebunden
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Headset - kabelgebunden
Empfohlene Verwendung
Computer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kabeldetails
USB-Kabel - 1.8 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear binaural
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (4 PIN USB Type A)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Empfindlichkeit
-40 dBV/Pascal
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 33,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
981-000350
€ 13,87*
Zubehör
Logitech
981-000342
€ 80,93*
Zubehör
Logitech
981-000100
€ 19,00*
Zubehör
Logitech
981-000406
€ 22,47*
Zubehör
Logitech
981-000519
€ 48,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.