Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 212-410596440044 Herst.-Nr.: 981-000475 EAN/GTIN: 5099206038844 |
| |
|
| | |
| Das perfekte Headset für den Alltag mit einfacher Plug&Play-USB-A-Verbindung. Das Mikrofon mit Geräuschunterdrückung reduziert Hintergrundgeräusche und gewährleistet klare digitale Audio-Ausgabe für VoIP- und Skype-Anrufe. Logitech USB Headset H340 - Headset - On-Ear - kabelgebunden Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Headset - kabelgebunden | | Empfohlene Verwendung | Computer | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Kabeldetails | USB-Kabel - 1.8 m | Audioausgang | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Soundmodus | Stereo | | Kopfhörer-Formfaktor | On-Ear binaural | | Frequenzgang | 20 - 20000 Hz | Verbindungen | Anschlusstyp | USB (4 PIN USB Type A) | Mikrofon | Typ | Mikrofonbaum | | Empfindlichkeit | -40 dBV/Pascal | | Frequenzgang | 100 - 10000 Hz | | Betriebsart des Mikrofons | Mono |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headsets, PC Headset, Headset kabelgebunden, Headset schnurgebunden, Kabelgebundenes Headset, Schnurgebundenes Headset, Kopfhörer, Logitech Headsets, Muschelkopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, stereo kopfhörer, bluetooth headset, logitech kopfhörer |
| | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 212 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 17,16* | € 21,53* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 17,27* | € 21,76* | | | | | | | | | | pro Paket | € 8,50* | ab € 17,35* | € 21,77* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 17,56* | € 22,07* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 17,85* | € 22,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 212 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 212 | | Versand: Lager 212 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 160,00* | € 1,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|