| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-4496363 Herst.-Nr.: 67251 EAN/GTIN: 4040849672514 |
| |
|
| | |
| SAT Multiswitch 05/08 + Quattro LNB SET ist ein Multischalter mit 5 Eingängen für die Signalverteilung an 8 Teilnehmer. Das terrestrische Signal kann mit eingespeist werden. Quattro-LNBs müssen generell mit einem Multischalter benutzt werden! goobay SAT Multiswitch 05/08 + Quattro LNB SET - Satellitenantennen-Umwandler - Quattro-LNB Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 256 g | | Produkttyp | Satellitenantennen-Umwandler | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 10 Jahre | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | DiSEqC-Switch | Antenne | Funktionen | Wetterfest, HDTV-kompatibel | | Umformerart | Quattro-LNB | | Frequenzbereich | 950 - 1950 MHz, 1100 - 2150 MHz, 9.75 - 10.6 GHz, 10.7 - 11.7 GHz, 11.7 - 12.75 GHz | Geleisteter Anschluss | Art | 4 x Satellitenantenne - F-Stecker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |