Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic DX-2222


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4457285
Hersteller:
     Steinigke Showtechnic
Herst.-Nr.:
     11037087
EAN/GTIN:
     4026397101089
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
Omnitronic DX-2222 - Lautsprecher - 500 Watt - dreiweg - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Lautsprecher
Gehäusematerial
Holz
Gehäusedesign
Bassreflex
Lautsprechersystem
Empfindlichkeit
99 dB
Lautsprechertyp
Dreiweg - passiv
Frequenzgang
30 - 18000 Hz
Nennimpedanz
8 Ohm
Dauerstrom
500 Watt
Spitzenleistung
1000 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Mit Lautsprechern
1 x Lautsprecher - 500 Watt - 30 - 18000 Hz - 8 Ohm - kabelgebunden
Treiberdetails
Lautsprecher: 2 x Woofer-Treiber - 300 mm (12") ¦ Lautsprecher: Tweeter-Driver - Trichterlautsprecher ¦ Lautsprecher: Treiber für Superhochtonlautsprecher - Piezo Dome
Maße und Gewicht
Breite
37.5 cm
Tiefe
36 cm
Höhe
91 cm
Gewicht
22.5 kg
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: Partylautsprecher, disco lautsprecher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 233,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,71*
€ 324,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,07*
€ 322,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,29*
€ 310,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,24*
€ 301,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,07*
€ 277,353
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omnitronic
11037061
ab € 114,28*
Zubehör
Omnitronic
11037071
ab € 134,08*
Zubehör
Omnitronic
11037081
ab € 208,89*
Zubehör
Omnitronic
11037055
ab € 55,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.