Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kenwood JE730 Entsafter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kenwood JE730 1000 W Edelstahl, Weiß
Kenwood JE730 1000 W Edelstahl, Weiß
Artikel-Nr.:
     C1006-4442330
Hersteller:
     Kenwood
Herst.-Nr.:
     JE730
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entsafter
Saft-Zentrifuge
Saftzentrifuge
kenwood entsafter
Kenwood JE730 - Entsafter - 1.5 Liter - 1 kW - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Entsafter
Besonderheiten
Große Einfüllöffnung, Tropfstopp, Sicherheitsschloss
Kapazität
1.5 Liter
Gehäusematerial
Kunststoff
Fruchtfleischbehälter-Kapazität
3 Liter
Spülmaschinenfest
Entfernbare Teile
Abmessungen und Gewicht
Breite
21 cm
Tiefe
36 cm
Höhe
40 cm
Gewicht
4.833 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1 kW
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe: entsafter, entsafter 1000w
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 122,755* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 298,81*
€ 355,5839
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 296,01*
€ 352,2519
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 290,77*
€ 346,0163
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 280,86*
€ 334,2234
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 245,51*
€ 292,1569
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.