| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-4438541 Herst.-Nr.: PSUP-GSMCAR01 EAN/GTIN: 5412810142705 |
| |
|
| | |
| Universal Micro-USB-Lader zum Laden über eine Kfz-Steckdose. Geeignet für z.B. Handys und jedes andere Equipment das über einen Micro-USB-Anschluss verfügt. König PSUP-GSMCAR01 - Auto-Netzteil - 5 Watt - 1000 mA (Micro-USB Typ B) Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Auto-Netzteil | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | USB-Ladekabel | Stromversorgungsgerät | Erforderliche Netzspannung | 12 - 28 V | | Gestellte Leistung | 5 Watt | | Geleistete Netzspannung | 5 V | | Elektrischer Strom max. | 1000 mA | | Eingangsanschlüsse | Pkw-Zigarettenanzünder | | Ausgabeanschlussstellen | 5-poliger Micro-USB Typ B | | Menge Eingangsstecker | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, Uniladegerät, Universalladegerät, universalladegerät |
| | |
| |