Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton W 200 4 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4437798
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     9064
EAN/GTIN:
     4007540090641
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Tieftöner
20 cm (8") Tieftöner mit sehr gutem Preis-/Leistungsverhältnis. Universell einsetzbar in einfachen 2-Wege-Boxen sowie Autoheckablagen. Besonders geeignet als Ersatzbestückung für viele Fertigboxen.
Visaton W 200 4 OHM - Lautsprechertreiber - 50 Watt
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Lautsprechertreiber
Lautsprechersystem
Lautsprechertyp
Passiv
Frequenzgang
Bis zu 8.000 Hz
Nennimpedanz
4 Ohm
Max. Ausgangspegel (max. SPL)
88 dB
Dauerstrom
50 Watt
Spitzenleistung
80 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Mit Lautsprechern
1 x Lautsprechertreiber - 50 Watt - bis zu 8.000 Hz - 4 Ohm - kabelgebunden
Treiberdetails
Lautsprechertreiber: Woofer-Treiber - 200 mm (8")
Ausschnitt- und Montagemaße
Durchmesser
18.5 cm
Befestigungstiefe
7.9 cm
Maße und Gewicht
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
Durchmesser 20.6 cm / 1 kg
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.