Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton DL 18/2 T 8 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4437791
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     50100
EAN/GTIN:
     4007540501000
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
17 cm (6,5") HiFi-Deckenlautsprecher mit korrosionsbeständigem Abdeckgitter, geeignet für den Einbau in Unterdecken aller Materialien. Bestückt mit einem 2-Wege Koaxiallautsprecher. Schnellmontage durch einen kreisrunden Unterdeckenausschnitt, in den der Lautsprecher mit Montagering in Snap-In-Technik eingesetzt wird. Der Anschluss erfolgt durch eine einfach zu handhabende Druckfederklemme. Das formschöne Abdeckgitter wird mit einer Bajonettverbindung schnell und praktisch befestigt.
Visaton DL 18/2 T 8 OHM - Lautsprecher - 50 Watt - zweiweg
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Lautsprecher
Lautsprechersystem
Empfindlichkeit
90 dB
Lautsprechertyp
Zweiweg - passiv
Empfohlene Aufstellung
In der Wand befestigt
Frequenzgang
50 - 20000 Hz
Nennimpedanz
8 Ohm
Dauerstrom
50 Watt
Spitzenleistung
70 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Mit Lautsprechern
1 x Lautsprecher - zweiweg - 50 Watt - 8 Ohm - in der Wand befestigt - kabelgebunden
Treiberdetails
Lautsprecher: Woofer-Treiber - 170 mm (6.5") ¦ Lautsprecher: Tweeter-Driver
Ausschnitt- und Montagemaße
Durchmesser
20 cm
Maße und Gewicht
Tiefe
6.5 cm
Gewicht
1.15 kg
Durchmesser
21.8 cm
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.