Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton WS 20 E 4 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4437788
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     1057
EAN/GTIN:
     4007540010571
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Tieftöner
20 cm (8") HiFi-Tieftöner mit Polypropylen-Membran. Durch ausgeglichenen Frequenzgang auch für 2-Wege-Kombinationen bis 2000 Hz und als Tiefmitteltöner in großen 4-Wege-Boxen einsetzbar. Aufgrund der speziellen Korbform besonders als Ersatzbestückung für viele HiFi-Fertigboxen geeignet.
Visaton WS 20 E 4 OHM - Lautsprechertreiber - 80 Watt
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Lautsprechertreiber
Lautsprechersystem
Lautsprechertyp
Passiv
Frequenzgang
Up to 7000 Hz
Nennimpedanz
4 Ohm
Max. Ausgangspegel (max. SPL)
88 dB
Dauerstrom
80 Watt
Spitzenleistung
120 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Mit Lautsprechern
1 x Lautsprechertreiber - 80 Watt - up to 7000 Hz - 4 Ohm - kabelgebunden
Treiberdetails
Lautsprechertreiber: Woofer-Treiber - 200 mm (8") - Polypropylen
Ausschnitt- und Montagemaße
Durchmesser
18.6 cm
Maße und Gewicht
Gewicht
1.3 kg
Durchmesser
23.6 cm
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.