Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton WB 13 100 V / 8 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4437787
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     VS-WB13B
EAN/GTIN:
     4007540503134
Suchbegriffe:
ELA-Lautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
2-Wege-Kompaktbox mit stabilem Kunststoffgehäuse ist mit einem 13-cm-Tieftöner und einem Hochtöner für einen breiten Übertragungsbereich bestückt. Gut geeignet für Musik- und Sprachwiedergabe. Universell einsetzbar für professionelle Beschallungen oder im Heimbereich.
Visaton WB 13 100 V / 8 OHM - Lautsprecher - 50 Watt - zweiweg - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Lautsprecher
Gehäusematerial
ABS-Kunststoff
Schutz
Wetterfest
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schwenkschiene
Lautsprechersystem
Lautsprechertyp
Zweiweg - passiv
Zusätzliche Merkmale
100V-Leistungsfeinwähler
Empfohlene Aufstellung
Innen / Außen
Frequenzgang
95 - 20000 Hz
Nennimpedanz
8 Ohm
Max. Ausgangspegel (max. SPL)
91 dB
Dauerstrom
50 Watt
Spitzenleistung
100 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Mit Lautsprechern
1 x Lautsprecher - zweiweg - 50 Watt - 95 - 20000 Hz - 8 Ohm - kabelgebunden
Treiberdetails
Lautsprecher: Woofer-Treiber - 130 mm (5.12") ¦ Lautsprecher: Tweeter-Driver
Maße und Gewicht
Breite
18 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
24 cm
Gewicht
2.4 kg
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,53*
€ 135,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,08*
€ 132,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,37*
€ 121,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,32*
€ 115,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,93*
€ 115,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,90*
€ 103,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
Zubehör
Velcro
EC60227
ab € 4,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.