Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton DTW 72 8 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4437771
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     1004
EAN/GTIN:
     4007540010045
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Hochtonkalotte
14 mm (0,6") Polycarbonatkalotte für den Hochtonbereich ab 4000 Hz. Ausgeglichener Frequenzgang und exzellentes Rundstrahlverhalten. Durch den kräftigen Magnetantrieb und das ultraleichte Diaphragma mit ferrofluidgekühlter Schwingspule lässt sich eine hohe Belastbarkeit mit gutem Wirkungsgrad realisieren.
Visaton DTW 72 8 OHM - Lautsprechertreiber - 70 Watt
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Lautsprechertreiber
Lautsprechersystem
Lautsprechertyp
Passiv
Frequenzgang
2200 - 23000 Hz
Nennimpedanz
8 Ohm
Max. Ausgangspegel (max. SPL)
91 dB
Dauerstrom
70 Watt
Spitzenleistung
110 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Mit Lautsprechern
1 x Lautsprechertreiber - 70 Watt - 2200 - 23000 Hz - 8 Ohm - kabelgebunden
Treiberdetails
Lautsprechertreiber: Tweeter-Driver - 14 mm (0.6") - Polycarbonat - gekühlt durch Ferro-Flüssigkeit
Ausschnitt- und Montagemaße
Durchmesser
5 cm
Maße und Gewicht
Gewicht
75 g
Durchmesser
7.2 cm
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.