| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-4437769 Herst.-Nr.: 50111 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 10 cm (4") Deckenlautsprecher mit weiß lackierter Metallabdeckung ist für den Einbau in Unterdecken aller Materialien geeignet und ermöglicht rationelle Montage in kreisrundem Lochausschnitt mit Federbügeln. Der Anschluss an das 100-V-Netz sowie die eventuell notwendige Pegelanpassung erfolgt durch eine einfach zu handhabende Druckfederklemme. Das ist eine platzsparende und gut klingende Lösung für den professionellen und den Heimbereich. Visaton DL 10 100 V - Lautsprecher - 6 Watt - RAL 9010 Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | RAL 9010 | | Produkttyp | Lautsprecher | Lautsprechersystem | Lautsprechertyp | Passiv | | Empfohlene Aufstellung | In der Wand befestigt | | Frequenzgang | 75 - 20000 Hz | | Max. Ausgangspegel (max. SPL) | 90 dB | | Dauerstrom | 6 Watt | Einzelheiten des Lautsprechersystems | Mit Lautsprechern | 1 x Lautsprecher - 6 Watt - 75 - 20000 Hz - in der Wand befestigt - kabelgebunden | | Treiberdetails | Lautsprecher: Breitbandtreiber - 100 mm (4") | Ausschnitt- und Montagemaße | Durchmesser | 11 cm | Maße und Gewicht | Gewicht | 0.55 kg | | Durchmesser | 13.5 cm |
|
| | |
| | | |
| |