Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton W 170 S 8 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4437767
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     9025
EAN/GTIN:
     4007540090252
Suchbegriffe:
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
Tieftöner
tieftöner
17 cm (6,5") HiFi-Tieftöner mit beschichteter Papiermembran, kräftigem Antrieb und tiefgezogener Polplatte. Spezielle Schwingspule und elastische Gummisicke für große Hübe.
Visaton W 170 S 8 OHM - Lautsprechertreiber - 50 Watt
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Lautsprechertreiber
Verschiedenes
Empfohlene Gehäuse
Offen - 20 Liter - 44Hz ¦ Offen - 30 Liter - 39Hz ¦ Offen - 50 Liter - 33Hz ¦ Geschlossen - 20 Liter
Lautsprechersystem
Lautsprechertyp
Passiv
Frequenzgang
Bis zu 8.000 Hz
Nennimpedanz
8 Ohm
Max. Ausgangspegel (max. SPL)
86 dB
Dauerstrom
50 Watt
Spitzenleistung
80 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Mit Lautsprechern
1 x Lautsprechertreiber - 50 Watt - bis zu 8.000 Hz - 8 Ohm - kabelgebunden
Treiberdetails
Lautsprechertreiber: Woofer-Treiber - 165 mm (6.5") - beschichtetes Papier
Ausschnitt- und Montagemaße
Durchmesser
14.8 cm
Maße und Gewicht
Tiefe
8.1 cm
Gewicht
1.1 kg
Durchmesser
18.7 cm
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.