Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton DL 10 8 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4437760
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     50110
EAN/GTIN:
     4007540501109
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
deckenlautsprecher 8 ohm
10 cm (4") Deckenlautsprecher mit weiß lackierter Metallabdeckung. Geeignet für den Einbau in Unterdecken aller Materialien. Rationelle Montage in kreisrundem Lochausschnitt mit Federbügeln. Der Anschluss erfolgt durch eine einfach zu handhabende Druckfederklemme. Platzsparende und gut klingende Lösung für den professionellen und den Heimbereich.
Visaton DL 10 8 OHM - Lautsprecher - 20 Watt - RAL 9010
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
RAL 9010
Produkttyp
Lautsprecher
Lautsprechersystem
Lautsprechertyp
Passiv
Empfohlene Aufstellung
In der Wand befestigt
Frequenzgang
75 - 20000 Hz
Nennimpedanz
8 Ohm
Max. Ausgangspegel (max. SPL)
90 dB
Dauerstrom
20 Watt
Spitzenleistung
30 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Mit Lautsprechern
1 x Lautsprecher - 20 Watt - 75 - 20000 Hz - 8 Ohm - in der Wand befestigt - kabelgebunden
Treiberdetails
Lautsprecher: Breitbandtreiber - 100 mm (4")
Ausschnitt- und Montagemaße
Durchmesser
11 cm
Maße und Gewicht
Gewicht
400 g
Durchmesser
13.5 cm
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: deckeneinbaulautsprecher
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.