Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velbon VIDEOMATE 638


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4435213
Hersteller:
     Velbon tripod
Herst.-Nr.:
     VB360243
EAN/GTIN:
     4907990360243
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibein stativ
Velbon VIDEOMATE 638 - Stativ
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
1.984 kg
Produkttyp
Stativ
Material
Aluminium
Transportlänge
67 cm
Verschiedenes
Tragetasche
Tragetasche
Stativ
Unterstützte Geräte
Camcorder
Merkmale
Integrierter Shoulder-Spreizer
Max. Betriebshöhe
171 cm
Min Betriebshöhe
138.5 cm
Max. unterstütztes Gewicht
4 kg
Anzahl der Stativbeinabschnitte
3
Befestigung der Stativbeine
Schnellspannhebel
Quick-Release-System
Ja
Typ der Stativmittelsäule
Kurbelstativ
Fußtyp
Gummifüße
Kopf
Merkmale
Unabhängige Schwenksperre, unabhängige Neigungssperre
Kopftyp
Schwenkkopf
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,37*
€ 131,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,54*
€ 117,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,32*
€ 114,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,84*
€ 102,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.