Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer 7579 Kaffeemühle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-4433528
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     7579
EAN/GTIN:
     4004631009520
Suchbegriffe:
Kaffeemühle
kaffeemühle
Cloer 7579 - Kaffeemühle - 150 W - Edelstahl matt
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Edelstahl matt
Produkttyp
Kaffeemühle
Besonderheiten
Transparenter Deckel, Edelstahlklinge
Gehäusematerial
Rostfreier Stahl
Fassungsvermögen
0.05 kg
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Automatische Sicherheitsabschaltung bei geöffnetem Deckel, Überhitzungsschutz
Äußere Merkmale
Edelstahlgehäuse
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.5 cm
Tiefe
10.5 cm
Höhe
18 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
150 W
Kabellänge
0.94 m
Spannung
230 V
Kabelaufbewahrung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.