Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica KMC 13285 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4433028
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     KMC13285F
EAN/GTIN:
     4040729132855
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Kochfelder
Kochmulde
Amica KMC 13285 F - Cerankochfeld - 4 Kochfelder - Nische - Breite: 56 cm - Tiefe: 49 cm - mit facettierter Ecke
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
60 cm
Produkttyp
Cerankochfeld - 4 Kochfelder
Art der Energieversorgung
Electric
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Kindersicherheit, Restwärmeanzeige
Display
Typ
LED-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
57.6 cm
Tiefe
51.8 cm
Höhe
4.6 cm
Gewicht
7.8 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
7400 W
Spannung
400 (3N) V / 50 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
Ja
Steuerungstyp
Berührungsempfindlich
Position von Herdplatten-Einstellelementen
Vorderseite
Abmessungen (Nische)
Mindestbreite
56 cm
Mindesttiefe
49 cm
Funktionen des Kochfelds
Kochfeldoberfläche
Keramik
Kochfeld Details
1 x Keramikring-Kochstelle - HiLight - 1400/2200 W - 170/170x265 mm ¦ 1 x Keramikring-Kochstelle - HiLight - 1200 W - 145 mm ¦ 1 x Keramikring-Kochstelle - HiLight Zweikreis - 800/1700 W - 120/180 mm ¦ 1 x Keramikring-Kochstelle - HiLight Dreikreis - 800/1600/2300 W - 120/175/210 mm
Kochfeld Merkmale
Schott Ceran-Glaskeramikoberfläche
Rahmenkonstruktion
Facettierte Ecke
Heizelementtyp
Keramikring-Kochstelle
Weitere Suchbegriffe: kochfelder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 268,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,84*
€ 386,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,13*
€ 385,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,60*
€ 375,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,96*
€ 361,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,32*
€ 319,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.