Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN maxE Batterie D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-4419845
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5035361
EAN/GTIN:
     4013674353613
Suchbegriffe:
Akku D
Akku LR20
D Mono Akku
Mono-Akku
Premium-Akkus mit maxE-Technologie sind für die meisten anspruchsvollen Anwender die optimale Lösung: Diese Akkus haben eine hohe Kapazität und trotzdem eine sehr geringe Selbstentladung. Nach einem Jahr steht noch rund 80% der Anfangskapazität zur Verfügung.
ANSMANN maxE - Batterie D - NiMH - (wiederaufladbar) - 8500 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.3 cm
Tiefe
3.3 cm
Höhe
6.15 cm
Produkttyp
Batterie - (wiederaufladbar)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Batterie
Typ
D Typ
Technologie
NiMH
Kapazität
8500 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.2 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
5035431
ab € 2,39*
Sonstiges
Ansmann
5035451
ab € 9,51*
Sonstiges
Ansmann
5030981
ab € 1,53*
Sonstiges
Ansmann
5030621
ab € 5,60*
Sonstiges
Quadrios
1905CA057
ab € 6,33*
Sonstiges
Quadrios
1905CA060
ab € 19,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.