Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remington CI6325 Pro Soft Curl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4418701
Hersteller:
     Spectrum Brands
Herst.-Nr.:
     CI6325
EAN/GTIN:
     4008496725281
Suchbegriffe:
Locken-Stab
Lockenbürste
Lockenstab
lockenstab remington
Der perfekte Lockenstab für weiche natürliche Locken. Der 25 mm Lockenstab verfügt über eine LCD-Temperaturanzeige sowie eine anti-statische Keramik-Beschichtung - für weiches Haar und Locken, die jetzt noch länger halten.
Remington CI6325 Pro Soft Curl - Lockenstab
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Lockenstab
Kategorie
Haarpflege
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Merkmale des Geräts
Kabel mit Drehkupplung, Bereitschaftsanzeige
Display
Typ
LED-Bildschirm
Energieversorgung
Stromverbrauch
45 W
Spannung
120 / 220 - 240 V
Kabel
1.8 m
Automatische Abschaltung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
37.3 cm
Tiefe (Versand)
6 cm
Höhe (Versand)
13 cm
Gewicht (Versand)
0.58 kg
Haarpflege
Haartrockner/Stylingprodukte – Funktionen
30-Sekunden-Aufheizung, Keramikbeschichtung, Kühlung, anpassbare Temperatur, Tourmaline-Technologie, antistatisch, Gleitbeschichtung, 10 Temperatureinstellungen
Hitzeeinstellungen Anz.
10
Max. Temperatur
220 °C
Stabdurchmesser
25 mm
Weitere Suchbegriffe: lockenbürste
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,73*
€ 37,7587
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,16*
€ 37,0804
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,28*
€ 36,0332
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,32*
€ 30,1308
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.