Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastroback Design 41403


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4411621
Hersteller:
     Gastroback
Herst.-Nr.:
     41403
EAN/GTIN:
     4016432414038
Suchbegriffe:
Faschier-Maschine
Faschiermaschine
Fleisch-Wolf
Fleischwolf
Gastroback Design 41403 - Fleischwolf - 350 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Fleischwolf
Funktion & Einstellungen
Umkehrfunktion
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Wursttrichter ¦ Füllaufsatz ¦ Tablett ¦ Kibbeh-Zubehör ¦ Keksaufsatz
Enthaltene Klingen und Aufsätze
Edelstahlklinge, Feinmahlscheibe (4 mm), Grobmahlscheibe (8 mm)
Abmessungen und Gewicht
Breite
22 cm
Tiefe
16.8 cm
Höhe
37.7 cm
Gewicht
3.15 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
350 W
Spannung
230 V / 50 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer-Einstellungsmerkmale
LED-Anzeigeleuchten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,87*
€ 111,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,35*
€ 109,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,60*
€ 107,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,42*
€ 104,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.