Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEVERIN KP 1091


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4410890
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     KP1091
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelkochplatte
Kochplatte
Kochtafel
kochtafel severin
SEVERIN KP 1091 - Elektroherdplatte - 1.5 kW - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Elektroherdplatte
Besonderheiten
Hitzebeständiges Gehäuse, Platte mit 185 mm Durchmesser, stufenlose Temperatursteuerung
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Äußere Merkmale
Kontrollleuchte
Abmessungen und Gewicht
Breite
25 cm
Tiefe
29 cm
Höhe
8.5 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
1.5 kW
Weitere Suchbegriffe: kochplatte
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SEVERIN
KP 1092
ab € 20,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.