Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Addit Monitor riser 550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4406231
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     44.550
EAN/GTIN:
     0805410445508
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Stellen Sie Ihren Monitor auf diese Monitorerhöhung, um ihn auf Augenhöhe anzuheben. Resultat ist weniger Verspannung in Nacken, Schultern und Armen. Sie bietet genug Platz, um ihre Tastatur unterzubringen und hat ein maximales Tragvermögen von 15 kg. Erreichen Sie maximale Effektivität in Kombination mit einem in-line Dokumentenhalter.
Dataflex Addit monitor riser 550 - Aufstellung - für Monitor / Tastatur - Acryl - klar - Schreibtisch-Ständer
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
27 cm
Tiefe
25.4 cm
Höhe
10.7 cm
Farbe
Klar
Material
Acryl
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Aufstellung
Max. Ladegewicht
15 kg
Empfohlene Verwendung
Monitor / Tastatur
Platzierung/Montage
Schreibtisch-Ständer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
44.100
ab € 48,76*
Zubehör
Dataflex
44.660
ab € 58,60*
Zubehör
Dataflex
44.900
ab € 49,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.