Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auerswald COMfortel Xtension300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4400485
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90582
EAN/GTIN:
     4019377905821
Suchbegriffe:
Funktionstasten-Erweiterungsmodul
Funktionstastenmodul
Systemtelefon
systemtelefone auerswald
Erweitern Sie Ihr COMfortel 3500 / COMfortel 2600 einfach mit bis zu 3 Tastenerweiterungsmodulen COMfortel Xtension300. Im Maximalausbau stehen Ihnen dann am Telefon bis zu 105 Funktionstasten zur Verfügung, mit denen Sie Zielwahlen oder Funktionen sehr einfach und übersichtlich ausführen können.
Auerswald COMfortel Xtension300 - Funktionstasten-Erweiterungsmodul - Schwarz - für COMfortel 2600, 3500
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12 cm
Tiefe
21 cm
Höhe
6.8 cm
Gewicht
310 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Funktionstasten-Erweiterungsmodul
Produktmaterial
Kunststoff
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Auerswald COMfortel 2600, 3500
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Weitere Suchbegriffe: systemtelefon
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,05*
€ 132,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,83*
€ 130,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,22*
€ 120,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,27*
€ 118,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,29*
€ 101,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Auerswald
90573
ab € 23,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.