Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN maxE With Z-tags


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4399556
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5035391
EAN/GTIN:
     4013674035397
Suchbegriffe:
Akku C
Akku LR14
Akku R14
Baby-Akku
ANSMANN maxE with Z-tags - Batterie Sub-C - NiMH - (wiederaufladbar) - 3000 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.25 cm
Tiefe
2.25 cm
Höhe
4.3 cm
Produkttyp
Batterie - (wiederaufladbar)
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 9001:2008
Batterie
Typ
Sub-C
Technologie
NiMH
Kapazität
3000 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.2 V
Merkmale
Lötfahnen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1900-0100
ab € 35,16*
Zubehör
Ansmann
1001-0004-UK
ab € 103,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.