Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-16762911 Herst.-Nr.: 5015731 EAN/GTIN: 4013674004287 |
| |
|
| | |
| ANSMANN X-POWER Mignon AA - Batterie 2 x AA-Typ - Alkalisch (Packung mit 10) Weitere Informationen: Allgemein | Höhe | 5.1 cm | | Produkttyp | Batterie | | Durchmesser | 1.5 cm | | Packungsmenge | 10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Batterie | Typ | AA-Typ | | Technologie | Alkalisch | | Bereitgestellte Spannung | 1.5 V | | Mitgelieferte Anzahl | 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6012 | | | | 2 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,475* | € 0,685* | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 0,51* | € 0,81* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,52* | € 0,83* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 0,54* | € 0,86* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 0,56* | € 0,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,37* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|