Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann Mignon AA Einwegbatterie Alkali


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Ansmann Mignon AA Einwegbatterie Alkali
Ansmann Mignon AA Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     2LRDH-133315
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5015613
EAN/GTIN:
     4013674003785
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
  • 1,5V X-POWER Alkalinebatterie; - Anwendungsgebiete: Digitalkameras, Blitzgeräte, MP3 Player, Spielzeug und ähnliche Geräte; - Durchmesser: 14,5 mm; - Höhe: 50,5 mm.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Typ
AA LR6
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.5 mm
Tiefe
14.5 mm
Höhe
50.5 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
74
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 0,59*
€ 0,94*
2 Tage
50
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,60*
€ 0,95*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,63*
€ 1,00*
20 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,68*
€ 1,08*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,69*
€ 1,08*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,94*
€ 1,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 0,87*
€ 1,04
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,82*
€ 0,98
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,75*
€ 0,89
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,70*
€ 0,83
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,59*
€ 0,70
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 0,295* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
5015663
ab € 1,03*
Sonstiges
Ansmann
5015731
ab € 0,53*
Sonstiges
Ansmann
5015681
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.