Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann Mignon / AA / LR6 x4 Einwegbatterie Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ansmann Mignon / AA / LR6 x4 Einwegbatterie Alkali
Ansmann Mignon / AA / LR6 x4 Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     752-444003
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5015663
EAN/GTIN:
     4013674003907
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
  • 1,5V X-POWER Alkalinebatterie; - Anwendungsgebiete: Digitalkameras, Blitzgeräte, MP3 Player, Spielzeug und ähnliche Geräte; - Durchmesser: 14,5 mm; - Höhe: 50,5 mm.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Typ
Mignon / AA / LR6
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.5 mm
Tiefe
14.5 mm
Höhe
50.5 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,03*
€ 1,54*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,08*
€ 1,61*
2 Tage
179
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,12*
€ 1,67*
5 Tage
85
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,14*
€ 1,69*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,18*
€ 1,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
5015613
ab € 0,59*
Sonstiges
Ansmann
5015731
ab € 0,53*
Sonstiges
Ansmann
5015681
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.