Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony LCS SC8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4394118
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     LCSSC8B.SYH
EAN/GTIN:
     4905524803792
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Die gepolsterte Tragetasche schützt Kamera, Objektive und Zubehör, wenn Sie unterwegs sind.
Sony LCS-SC8 - Tasche für Digitalkamera mit Objektiven - Polyester - Schwarz - für Cinema Line ILME-FX3; a VLOGCAM ZV-E10; a6100; a6400; a6600; a7 IV; a7C; a7s III; a9 II
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
27 cm
Tiefe
20 cm
Höhe
24 cm
Gewicht
0.52 kg
Farbe
Schwarz
Material
Polyester
Tragetasche
Typ
Tasche
Funktionen
Gepolstert
Tragegurt
Schultertragriemen
Zusätzliche Fächer
Objektiv, Flash
Empfohlene Verwendung
Für Digitalkamera mit Objektiven
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony Cinema Line ILME-FX3 ¦ Sony a DSLR-A100H, DSLR-A100KB, DSLR-A100KS, DSLR-A200, DSLR-A200H, DSLR-A200K, DSLR-A200W, DSLR-A230, DSLR-A230H, DSLR-A230L, DSLR-A230Y, DSLR-A290L, DSLR-A290Y, DSLR-A300, DSLR-A300C, DSLR-A300H, DSLR-A300K, DSLR-A300W, DSLR-A300X, DSLR-A330, DSLR-A330G, DSLR-A330H, DSLR-A330L, DSLR-A330Y, DSLR-A350, DSLR-A350BDL, DSLR-A350H, DSLR-A350K, DSLR-A350M, DSLR-A350W, DSLR-A350X, DSLR-A380, DSLR-A380H, DSLR-A380L, DSLR-A380Y, DSLR-A390H, DSLR-A390L, DSLR-A390Y, DSLR-A450, DSLR-A450L, DSLR-A450Y, DSLR-A500, DSLR-A500H, DSLR-A500L, DSLR-A500Y, DSLR-A550, DSLR-A550H, DSLR-A550L, DSLR-A550Y, DSLR-A550Z, DSLR-A560, DSLR-A560L, DSLR-A560Y, DSLR-A580, DSLR-A580L, DSLR-A580Y, DSLR-A700, DSLR-A700H, DSLR-A700K, DSLR-A700M, DSLR-A700P, DSLR-A700Z, DSLR-A850, DSLR-A850Q, DSLR-A900, SLT-A33, SLT-A33L, SLT-A33Y, SLT-A35, SLT-A35K, SLT-A35L, SLT-A35Y, SLT-A55, SLT-A55V, SLT-A55VL, SLT-A55VY, SLT-A57, SLT-A57K, SLT-A57M, SLT-A57Y, SLT-A58, SLT-A58K, SLT-A58M, SLT-A58Y, SLT-A65, SLT-A65V, SLT-A65VK, SLT-A65VL, SLT-A65VM, SLT-A65VX, SLT-A65VY, SLT-A77, SLT-A77V, SLT-A77VK, SLT-A77VL, SLT-A77VM, SLT-A77VQ ¦ Sony a NEX 3A, 3D, 3K, 3NL, 3NY, 5A, 5D, 5H, 5K, 5N, 5ND, 5NK, 5NY, 7, 7K, C3, C3A, C3D, C3K, F3D, F3K, F3Y ¦ Sony a VLOGCAM ZV-E10L ¦ Sony a3000 ILCE-3000, ILCE-3000K ¦ Sony a3500 ILCE-3500J ¦ Sony a5000 ILCE-5000, ILCE-5000L, ILCE-5000Y ¦ Sony a6000 ILCE-6000, ILCE-6000L, ILCE-6000Y ¦ Sony a6100 ILCE-6100, ILCE-6100 UC2, ILCE-6100L, ILCE-6100L UC2, ILCE-6100Y, ILCE-6100Y UC2 ¦ Sony a6300 ¦ Sony a6400 ILCE-6400Y ¦ Sony a6500 ¦ Sony a6600 ILCE-6600, ILCE-6600M ¦ Sony a68 ILCA-68, ILCA-68K ¦ Sony a7 II ILCE-7M2, ILCE-7M2K ¦ Sony a7 III ILCE-7M3, ILCE-7M3K ¦ Sony a7 IV ILCE-7M4K ¦ Sony a77 II ILCA-77M2, ILCA-77M2M, ILCA-77M2Q ¦ Sony a7C ¦ Sony a7R II ILCE-7RM2 ¦ Sony a7R III ¦ Sony a7R IV ¦ Sony a7s ILCE-7S ¦ Sony a7s II ILCE-7SM2 ¦ Sony a7s III ¦ Sony a9 ¦ Sony a9 II ILCE-9M2 ¦ Sony a99 II ILCA-99M2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,81*
€ 105,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,50*
€ 104,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,65*
€ 93,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.