Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx MusicMan Mini Wireless Soundstation BT-X2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4342495
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     3810
EAN/GTIN:
     4260101739285
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
Technaxx MusicMan Mini Wireless Soundstation BT-X2 - Lautsprecher - tragbar - kabellos - Bluetooth - pink
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Pink
Produkttyp
Lautsprecher - tragbar
Gehäusematerial
Aluminium
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Audiokabel, USB-Spannungsversorgungskabel
Stromversorgung
Stromquelle
Batterie
Optionen
USB-Ladefunktion
Batterie
Typ
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)
2 Stunde(n)
Kapazität (Ah)
600 mAh
Verbindungen
Anschlusstyp
Gleichstromeingang ¦ Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Lautsprechersystem
Lautsprechertyp
Aktiv
Magnetische Abschirmung
Ja
Verhältnis Signal zu Geräusch
80 dB
Verstärker
Integriert
Schnittstellen
Bluetooth
Frequenzgang
150 - 18000 Hz
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Mit Lautsprechern
1 x tragbarer Lautsprecher - 150 - 18000 Hz - 4 Ohm
Treiberdetails
Tragbarer Lautsprecher: Breitbandtreiber - 45 mm (1.77")
Maße und Gewicht
Breite
5 cm
Tiefe
5 cm
Höhe
5 cm
Gewicht
100 g
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.