Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx MusicMan Mini Wireless Soundstation BT-X2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4342493
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     3808
EAN/GTIN:
     4260101739261
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
Technaxx MusicMan Mini Wireless Soundstation BT-X2 - Lautsprecher - tragbar - kabellos - Bluetooth - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Blau
Produkttyp
Lautsprecher - tragbar
Gehäusematerial
Aluminium
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Audiokabel, USB-Spannungsversorgungskabel
Stromversorgung
Stromquelle
Batterie
Optionen
USB-Ladefunktion
Batterie
Typ
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)
2 Stunde(n)
Kapazität (Ah)
600 mAh
Verbindungen
Anschlusstyp
Gleichstromeingang ¦ Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Lautsprechersystem
Lautsprechertyp
Aktiv
Magnetische Abschirmung
Ja
Verhältnis Signal zu Geräusch
80 dB
Verstärker
Integriert
Schnittstellen
Bluetooth
Frequenzgang
150 - 18000 Hz
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Mit Lautsprechern
1 x tragbarer Lautsprecher - 150 - 18000 Hz - 4 Ohm
Treiberdetails
Tragbarer Lautsprecher: Breitbandtreiber - 45 mm (1.77")
Maße und Gewicht
Breite
5 cm
Tiefe
5 cm
Höhe
5 cm
Gewicht
100 g
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.