Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konftel Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4334193
Hersteller:
     Konftel
Herst.-Nr.:
     900102124
EAN/GTIN:
     7394001021199
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
Lithium-Polymer-Akku
lithium polymer akku
Ersatzteil. Smarter 2.260 mAh Lithium-Polymer-Akku. 1 Jahre Garantie.
Konftel - Batterie - Li-Pol - 2260 mAh - für Konftel 55W, 55Wx
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie
Entwickelt für
Telefon
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
2260 mAh
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Konftel 55W, 55Wx
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konftel
910101071
ab € 104,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.